noscriptAvon 25mmx3M SOS REPAIR TAPE CLEAR . | Cromwell Tools

Avon

25mmx3M SOS REPAIR TAPE CLEAR

SKU:

AVN9814020K

MPN:

.

Kč318.00

Bez DPH

Kč384.78

s DPH

SKLADEM (46)

    Přehled

    Opravná páska ideální pro vnitřní i venkovní použití, pro opravy většiny povrchů. Tato samojistící páska vytváří vzduchu a vodě odolné těsnění. Je odolná proti působení paliv, olejů, kyselin, rozpouštědel, slané vody, posypové soli a UV záření. Používá se k utěsnění netěsných hadic, trubek, potrubí a armatur. Tuto univerzální pásku je užitečné mít po ruce v každé situaci. Nezanechává žádné zbytky na povrchu.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Čiré

    Brand

    Avon

    Délka

    3m

    EAN

    5036140327672

    ECLASS Code

    23330207

    Materiál

    Butylkaučuk

    Maximální provozní teplota

    200°C

    Minimální provozní teplota

    -60°C

    Šířka

    25mm

    UNSPSC Code

    31201523