Kč278.00
Bez DPH
Kč336.38
s DPH
Věkové omezení -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Zjistěte více
Nebezpečný -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Zjistěte více
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Vysoce kvalitní lepidlo ve spreji Sherlock poskytne flexibilní, ale velmi silný spoj při mnoha aplikacích, od lepení koberců a kobercových dílů, podkladových plstí, molitanů, tkanin, plstí a korku na překližku, měkké dřevo, MDF, lamináty, kov, dřevovláknité desky, sklo a tvrzený plast. Aplikace přímo z nádobky za pomoci trysky se třemi možnostmi nastavení pro lepší kontrolu stříkaného množství a tvaru. Objem: 500 ml
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Clear |
Bonding Time Grade | Medium (3 to 12 Hours) |
Brand | Sherlock Adhesives |
EAN | 5036140238572 |
ECLASS Code | 23330105 |
Flammable | Yes |
Kompatibilní materiál | Koberec Plast Překližka Sklo Sololit Textilie |
Maximum Service Temperature | 80°C |
MFR Číslo dílu | 7254240 |
Série | Heavy Duty |
Složení produktu | Bután Propan |
Typ | Rozprašovací lepidlo |
Typ kontejneru | Aerosol |
UNSPSC Code | 31201601 |
Velikost balení | 500 |
Viscosity Grade | Flowless Liquid |
Vlastnosti | Vnitřní použití |