Kč230.00
Bez DPH
Kč278.30
s DPH
Věkové omezení -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Zjistěte více
Nebezpečný -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Zjistěte více
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
SA-90
Ideální na koberce s pěnovou spodní částí, plstěné podložky a na bodové lepení kobercových dlaždic. Lze použít i na lepení všech typů pružné pěny, látky, plsti, korku apod., na překližku, měkké dřevo, polotvrdé vláknité desky, lamináty, kov, lisované dřevovláknité desky, sklo, pevné plasty apod.
Objem: Sprej 500 ml.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Clear |
Bezpečné pro potraviny | No Food Contact |
Brand | Action Can |
Doba sušení/lepení | 1-től 10-igmin. |
Druh | Fast |
EAN | 5012117034101 |
ECLASS Code | 23330105 |
Flammable | Yes |
Kompatibilní materiál | Karton Koberec Kovové Plast Překližka Sololit Zátka |
MFR Číslo dílu | 32806 |
Rozsah aplikačních teplot | Up to 50° |
Série | SA-90 |
Složení produktu | Aerosol |
Typ | Rozprašovací lepidlo |
Typ kontejneru | Aerosol |
UNSPSC Code | 31201601 |
Velikost balení | 500 |
Vlastnosti | Bezpečná a netoxická alternativa k dichlormethanu Přesná polohovací schopnost |
Water Resistant | Standard |