Kč2141.00
Bez DPH
Kč2590.61
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Rapid bonding of rubbers and elastomers. Use with Primer 770 for PP, PE, Delrin (see activators section for more details). New improved temperature range -40 to 120°C.
Gap fill: 0.05mm.
Colour: clear.
Temperature: -40 to +120°C.
Comment: plastics and rubber, low viscosity.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Clear |
Brand | Loctite |
Doba sušení/lepení | (2) Blöffökmin. |
Druh | Instant |
EAN | 4100630192062 |
ECLASS Code | 23330105 |
Flammable | No |
Kompatibilní materiál | Guma Plast |
MFR Číslo dílu | 195531 |
Rozsah aplikačních teplot | 22°C to 40°C° |
Rozsah teplotní odolnosti | -40°C to 120°C° |
Série | LOCTITE 406 |
Složení produktu | Cyanoacrylate |
Typ | Kyanoakrylát |
Typ kontejneru | Bottle |
UNSPSC Code | 31201601 |
Velikost balení | 50g |
Viscosity Grade | Flowless Liquid |
Vlastnosti | Povrchová necitlivost pro rychlejší vytvrzování v suchém/nízkém vlhkostním prostředí Velmi rychlá rychlost uchycení |
Water Resistant | Standard |