Kč999999.00
Bez DPH
Kč1209998.79
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Ultra clear bondline. Long open time. Good on plastic.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Grey |
Brand | Loctite |
Doba sušení/lepení | 210min. |
Druh | Fast |
EAN | 5010266423173 |
ECLASS Code | 23330105 |
Flammable | No |
Kompatibilní materiál | Plast |
MFR Číslo dílu | 2053807 |
Rozsah aplikačních teplot | 22°C to 100°C° |
Rozsah teplotní odolnosti | -55°C to 180°C° |
Série | LOCTITE 9497 |
Složení produktu | Epoxy |
Typ | epoxid |
Typ kontejneru | Cartridge |
UNSPSC Code | 31201601 |
Velikost balení | 50ml |
Viscosity Grade | Liquid |
Vlastnosti | extra silná vazba |
Water Resistant | Standard |