noscriptEvo-stik 613 ADHESIVE 5LTR | Cromwell Tools

Evo-stik

613 ADHESIVE 5LTR

SKU:

EVO7133018M

Kč1371.00

Bez DPH

Kč1658.91

s DPH

SKLADEM (5)

    • Omezení produktů

    • Věkové omezení -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Zjistěte více

    • Nebezpečný -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Zjistěte více

    Přehled

    Polychloroprene based contact adhesive thats suitable for bonding laminate plastic sheeting to wood, metals and most types of board. Easily applied by brush or spreader. Resultant bond gives excellent strength, high sheer strength and temperature resistance.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Translucent Amber

    Bonding Time Grade

    Long (over 12 Hours)

    Brand

    Evo-stik

    Doba sušení/lepení

    20 to 60min.

    EAN

    5010591812307

    ECLASS Code

    23330105

    Flammable

    Yes

    Kompatibilní materiál

    Dřevo Karton Kovové

    Maximum Service Temperature

    60°C

    MFR Číslo dílu

    812307

    Resistance Type

    Temperature-Resistant

    Rozsah aplikačních teplot

    5°C to 30°C°

    Rozsah teplotní odolnosti

    60°

    Série

    613

    Složení produktu

    Směs polychloroprenového kaučuku a syntetické pryskyřice

    Typ

    Contact Adhesive

    Typ kontejneru

    Tin

    UNSPSC Code

    31201601

    Velikost balení

    5 liter

    Viscosity Grade

    Liquid

    Vlastnosti

    Snadné nanášení štětcem nebo rozmetačem Vysoká čistá pevnost a teplotní odolnost