Kč1690.00
Bez DPH
Kč2044.90
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
High strength adhesive for bonding rigid parts. Fast cure - handling strength in less than 1 minute. (Use with activator 7649). WRAS Approved.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Yellow |
Brand | Loctite |
Doba sušení/lepení | 3min. |
Druh | Fast |
EAN | 5010266326382 |
ECLASS Code | 23330105 |
Flammable | No |
Kompatibilní materiál | Kovové Plast |
MFR Číslo dílu | 232688 |
Rozsah aplikačních teplot | 120°C° |
Rozsah teplotní odolnosti | 0°C to 120°C° |
Série | LOCTITE AA 326 |
Složení produktu | Hustá kapalina |
Typ | Konstrukční lepidlo |
Typ kontejneru | Bottle |
UNSPSC Code | 31201601 |
Velikost balení | 50ml |
Viscosity Grade | Flowless Liquid |
Vlastnosti | Extra silný Spojuje většinu substrátů |
Water Resistant | Standard |