Kč93.00
Bez DPH
Kč112.53
s DPH
17 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Vysoce pružné s dobrou přilnavostí.
K izolaci drátů a kabelů, svazkování a vyztužení. Různé barvy pro barevné značení kabelů. Obsahují přísadu zpomalující hoření.
Vyrobeny podle BS 4J10 (Aero), BS 3924.
Délka role: 33m.
Počet ks v balení: 19mm = 40, 25mm = 30
Tloušťka: 0.13mm (5mil).
Přilnavost: 0.47kg/25mm. (16.5oz/1”).
Síla pnutí: 5.2kg/25mm (11.5lb/1”).
Roztažitelnost: 150%.
Průrazné napětí: 5.5kV.
Izolační třída: 80°C.
Barvy: Šedá (Grey), Nachová (Purple), Oranžová (Orange), Hnědá (Brown), Černá (Black), Modrá (Blue), Zelená (Green), Červená (Red), Bílá (White), Žlutá (Yellow), Zelená/žlutá (Green/Yellow).
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Černá |
Brand | Avon |
Délka | 33m |
EAN | 5036140008588 |
ECLASS Code | 27149102 |
Materiál | PVC |
množství balení | 1 |
Napěťové hodnocení | 5.5kV |
Prodloužení | 150% |
Rozsah aplikačních teplot | 0-tól 8-ig°C |
Šířka | 25mm |
Tloušťka pásky | 0.13mm |
UNSPSC Code | 31201502 |
Vlastnosti odporu | Odolné proti oděru |
Zatížení Pásky | 26N.cm |