Kč242.00
Bez DPH
Kč292.82
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Silná stavební páska z PVC s univerzální přilnavostí, ideální pro spojování všech PVC a polyethylenových ploch a membrán, které chrání dveřní a okenní rámy při omítání a malování. Může být užitečná i pro utěsnění vaků a obalů na paletách jako ochrana před povětrnostními vlivy. Velikosti: 50mm x 33m a 75mm x 33m.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Bílá |
Brand | Avon |
Délka | 33m |
EAN | 5036140327443 |
ECLASS Code | 23330207 |
Materiál | PVC |
Šířka | 75mm |
Tloušťka pásky | 0.13mm |
UNSPSC Code | 31201523 |