Kč318.00
Bez DPH
Kč384.78
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Opravná páska ideální pro vnitřní i venkovní použití, pro opravy většiny povrchů. Tato samojistící páska vytváří vzduchu a vodě odolné těsnění. Je odolná proti působení paliv, olejů, kyselin, rozpouštědel, slané vody, posypové soli a UV záření. Používá se k utěsnění netěsných hadic, trubek, potrubí a armatur. Tuto univerzální pásku je užitečné mít po ruce v každé situaci. Nezanechává žádné zbytky na povrchu.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Bílá |
Brand | Avon |
Délka | 3m |
EAN | 5036140327689 |
ECLASS Code | 23330207 |
Materiál | Butylkaučuk |
Maximální provozní teplota | 200°C |
Minimální provozní teplota | -60°C |
Šířka | 25mm |
UNSPSC Code | 31201523 |