noscriptYork No.4 6x25mm AL/OX NAVIN BRUSNY P120 | Cromwell Tools

York

No.4 6x25mm AL/OX NAVIN BRUSNY P120

SKU:

YRK2057080K

Kč13.00

Bez DPH

Kč15.73

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Navinutý brusný pás s oxidem hliníku, který se při používání trvale opotřebovává a odkrývá nové brusivo. K začišťování svárů, odjehlování a leštění. Dodáváme dva typy. K fixaci brusného návinu k nástroji je nutno použít ocelové vřeteno.


    Maximální otáčky:
    do Ø 12 mm: 22000 ot/min.
    do Ø 19 mm: 18000 ot/min.
    do Ø 25 mm: 10000 ot/min.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Délka

    25mm

    EAN

    5036140216358

    ECLASS Code

    21011309

    Maximální provozní otáčky

    22000rpm

    MFR Číslo dílu

    CR4

    Průměr

    6mm

    Tvar kazety

    Přímý

    Typ

    CR4

    Typ trnu

    CRM4

    UNSPSC Code

    31191516

    Zrna

    P120