noscriptYork No.10 19x38mm AL/OX NAVINBRUSNY P60 | Cromwell Tools

York

No.10 19x38mm AL/OX NAVINBRUSNY P60

SKU:

YRK2057190K

Kč38.00

Bez DPH

Kč45.98

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Navinutý brusný pás s oxidem hliníku, který se při používání trvale opotřebovává a odkrývá nové brusivo. K začišťování svárů, odjehlování a leštění. Dodáváme dva typy. K fixaci brusného návinu k nástroji je nutno použít ocelové vřeteno.


    Maximální otáčky:
    do Ø 12 mm: 22000 ot/min.
    do Ø 19 mm: 18000 ot/min.
    do Ø 25 mm: 10000 ot/min.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Délka

    (3) 8mm

    EAN

    5036140216426

    ECLASS Code

    21011309

    Maximální provozní otáčky

    18000rpm

    MFR Číslo dílu

    CR10

    Průměr

    19mm

    Tvar kazety

    Přímý

    Typ

    CR10

    Typ trnu

    CRM7

    UNSPSC Code

    31191516

    Zrna

    P60