Kč37.00
Bez DPH
Kč44.77
s DPH
15 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Navinutý brusný pás s oxidem hliníku, který se při používání trvale opotřebovává a odkrývá nové brusivo. K začišťování svárů, odjehlování a leštění. Dodáváme dva typy. K fixaci brusného návinu k nástroji je nutno použít ocelové vřeteno.
Maximální otáčky:
do Ø 12 mm: 22000 ot/min.
do Ø 19 mm: 18000 ot/min.
do Ø 25 mm: 10000 ot/min.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | York |
Brusný materiál | Oxid hlinitý |
Délka | (3) 8mm |
EAN | 5036140216433 |
ECLASS Code | 21011309 |
Maximální provozní otáčky | 18000rpm |
MFR Číslo dílu | CR10 |
Průměr | 19mm |
Tvar kazety | Přímý |
Typ | CR10 |
Typ trnu | CRM7 |
UNSPSC Code | 31191516 |
Zrna | P120 |