noscriptYork No.1 9.5x25mm BRUSNY NAVIN P120 | Cromwell Tools

York

No.1 9.5x25mm BRUSNY NAVIN P120

SKU:

YRK2057320K

Kč33.00

Bez DPH

Kč39.93

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Navinutý brusný pás s oxidem hliníku, který se při používání trvale opotřebovává a odkrývá nové brusivo. K začišťování svárů, odjehlování a leštění. Dodáváme dva typy. K fixaci brusného návinu k nástroji je nutno použít ocelové vřeteno. Kuželový tvar pro úhlové profily, rohy a nepravidelné nebo duté plochy.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Délka

    25mm

    EAN

    5036140216488

    ECLASS Code

    21011309

    Maximální provozní otáčky

    22000rpm

    MFR Číslo dílu

    CRT1

    Průměr

    9.5mm

    Tvar kazety

    Kužel

    Typ

    CRT1

    Typ trnu

    CRM4

    UNSPSC Code

    31191516

    Zrna

    P120