Kč3608.00
Bez DPH
Kč4365.68
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Navinutý brusný pás s oxidem hliníku, který se při používání trvale opotřebovává a odkrývá nové brusivo. K začišťování svárů, odjehlování a leštění.
Obsah: Válcové náviny 6 - 10 x 38mm P80 a P120, 4 - 13 x 38mm P80 a P120, 12 - 6 x 38mm P80 a P120, 16 - 6 x 25mm P80 a P125, 6 - 10 x 25mm P80 a P120. Kuželové náviny: 6 - 10 x 38mm P80, 6 - 13 x 38mm P80.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | York |
Brusný materiál | Oxid hlinitý |
Délka | 19-38mm |
EAN | 5036140216648 |
ECLASS Code | 21011309 |
Maximální provozní otáčky | 22000rpm |
Obsahuje | Přímé válečky Vřetena |
Počet kusů | 122 |
Průměr | 6-13mm |
Tvar kazety | Kužel Přímý |
Typ trnu | Kuželovité závitové trny |
UNSPSC Code | 31191516 |
Zrna | P120 P80 |