noscriptYork Kotouče z brusného rouna - velmi jemná - 50 x 50 | Cromwell Tools

York

Kotouče z brusného rouna - velmi jemná - 50 x 50

SKU:

YRK2457990K

Kč497.00

Bez DPH

Kč601.37

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyrobeny z kvalitního nylonu, který je pružný, odolný a nezanáší se tak jako standardní brusné materiály. Pro srovnávání/zarovnávání, lehké odjehlování a dekorativní úpravy. Kombinace brusného plátna a rouna. Průměr stopky 6 mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Maroon

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Druh

    Velmi jemný

    EAN

    5036140220614

    ECLASS Code

    21011305

    MFR Číslo dílu

    9955.6043.6913

    Průměr

    50mm

    Průměr upevnění

    6mm

    Tloušťka

    50mm

    Typ kotouče

    Prokládané lamelové kolo

    Typ stopky

    Přímý

    UNSPSC Code

    31191600