noscriptKennedy Tělíska korundová - W218 | Cromwell Tools

Kennedy

Tělíska korundová - W218

SKU:

KEN2502180K

Kč55.00

Bez DPH

Kč66.55

s DPH

SKLADEM (41)

    Přehled

    Pro ruční brusky na formy a přímé brusky. Všechna tělíska jsou standardně vyrobena z oxidu hlinitého a jsou určena pro veškeré běžné broušení a odjehlování na oceli a většině kovů. Uvedené průměry stopek jsou metrické. Imperiální průměry dodáváme na vyžádání. Hodnoty maximálních otáček platí za předpokladu, že vzdálenost mezi sklíčidlem a zadní stranou tělíska nepřekročí 12.7mm (1/2”), a jsou pouze orientační.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý Reubenite™

    Délka

    13mm

    Druh

    RA80

    EAN

    5036140101579

    ECLASS Code

    21011302

    Maximální provozní otáčky

    38000rpm

    Průměr

    25mm

    Průměr stopky

    6mm

    Reference tvaru

    W218

    Typ

    Brusná tělíska

    UNSPSC Code

    23131514