Kč35.00
Bez DPH
Kč42.35
s DPH
61 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Pro ruční brusky na formy a přímé brusky. Všechna tělíska jsou standardně vyrobena z oxidu hlinitého a jsou určena pro veškeré běžné broušení a odjehlování na oceli a většině kovů. Uvedené průměry stopek jsou metrické. Imperiální průměry dodáváme na vyžádání. Hodnoty maximálních otáček platí za předpokladu, že vzdálenost mezi sklíčidlem a zadní stranou tělíska nepřekročí 12.7mm (1/2”), a jsou pouze orientační.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Brusný materiál | Oxid hlinitý Reubenite™ |
Délka | 6mm |
Druh | RA100 |
EAN | 5036140101135 |
ECLASS Code | 21011302 |
Maximální provozní otáčky | 100000rpm |
Průměr | 5mm |
Průměr stopky | 3mm |
Reference tvaru | W152 |
Typ | Brusná tělíska |
UNSPSC Code | 23131514 |