noscriptKennedy Tělíska korundová - A36 | Cromwell Tools

Kennedy

Tělíska korundová - A36

SKU:

KEN2500360K

Kč65.00

Bez DPH

Kč78.65

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Průměr stopky 6mm
    Pro ruční brusky na formy a přímé brusky. Všechna tělíska jsou standardně vyrobena z oxidu hlinitého a jsou určena pro veškeré běžné broušení a odjehlování na oceli a většině kovů. Uvedené průměry stopek jsou metrické. Imperiální průměry dodáváme na vyžádání. Hodnoty maximálních otáček platí za předpokladu, že vzdálenost mezi sklíčidlem a zadní stranou tělíska nepřekročí 12.7mm (1/2”), a jsou pouze orientační.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Délka

    10mm

    Druh

    RA80

    EAN

    5036140100534

    ECLASS Code

    21011302

    Maximální provozní otáčky

    23000rpm

    Průměr

    40mm

    Průměr stopky

    6mm

    Reference tvaru

    A36

    Typ

    Brusná tělíska

    UNSPSC Code

    23131514