Kč47.00
Bez DPH
Kč56.87
s DPH
26 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Průměr stopky 6mm
Pro ruční brusky na formy a přímé brusky. Všechna tělíska jsou standardně vyrobena z oxidu hlinitého a jsou určena pro veškeré běžné broušení a odjehlování na oceli a většině kovů. Uvedené průměry stopek jsou metrické. Imperiální průměry dodáváme na vyžádání. Hodnoty maximálních otáček platí za předpokladu, že vzdálenost mezi sklíčidlem a zadní stranou tělíska nepřekročí 12.7mm (1/2”), a jsou pouze orientační.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Brusný materiál | Oxid hlinitý |
Délka | 16mm |
Druh | RA60 |
EAN | 5036140100473 |
ECLASS Code | 21011302 |
Maximální provozní otáčky | 60000rpm |
Průměr | 16mm |
Průměr stopky | 6mm |
Reference tvaru | A26 |
Typ | Brusná tělíska |
UNSPSC Code | 23131514 |