noscriptYork 120 mm x M14 závit, Kartáč drátěný, hrnkový 50 SWG 2955470K | Cromwell Tools

York

120 mm x M14 závit, Kartáč drátěný, hrnkový 50 SWG

SKU:

YRK2955470K

MPN:

2955470K

Kč463.00

Bez DPH

Kč560.23

s DPH

SKLADEM (2)

    Přehled

    50 SWG
    Víceúčelový kartáč pro odstranění rzi, nátěrů a otřepů. Ideální pro použití na stolních strojích a úhlových bruskách.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    * Průměr upínacího otvoru:

    M14

    Brand

    York

    EAN

    5036140397552

    ECLASS Code

    21011308

    Materiál štětin

    Ocel

    Maximální provozní otáčky

    6000rpm

    Průměr

    125mm

    Průměr drátu

    0,5 mm

    Typ štětce

    Štětec na pohár

    Typ štětin

    Tromso™

    Typ upevnění

    Závitový adaptér

    UNSPSC Code

    27111907