Kč927.00
Bez DPH
Kč1121.67
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Úplné a účinné řešení pro konečnou úpravu povrchu. Vytvářejí povrch v zrcadlovém lesku ve třech stupních. Lze je použít ve vrtačkách, stolních a ručních bruskách. Všechny kotouče jsou nařasené, takže se při provozu méně zahřívají a nesou více kompozice.
Všechny sady obsahují: 6mm stopkový trn a s ním tyto položky: měkký neprošívaný kotouč 100 x 12.5mm x (otvor) 9.5mm z tvrdého kalika s 10 překlady, měkký neprošívaný kotouč 100 x 12.5mm x (otvor) 9.5mm z měkkého kalika s 10
překlady.
Sada na dřevo: Jsou v ní dále tyto položky: 4-řadý kotouč pro odstraňování
laku, 100mm x 25mm x 9.5mm (otvor), 100g blok pro běžné leštění (béžový).
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | York |
EAN | 5036140012882 |
ECLASS Code | 21011308 |
MFR Číslo dílu | L002100015 |
Obsah | 100g Bézs Rúd - Általános befejező összetétel. Bontatlan Kemény Kalikó Mop 100x12.5mm, 10 Réteggel és 9.5mm Furattal. Denibbing lemez 100x25 mm, 4 rész és 9,5 mm furattal. Rögzített tartó szár 6mm-es tokmánnyal. |
Obsahuje | 100g Bézs Rúd - Általános befejező összetétel. Bontatlan Puha Kalikó Mop 100x12.5mm, 10 Réteggel és 9.5mm Furattal. Rögzített tartó szár 6mm-es tokmánnyal. |
Počet kusů | 5 |
Průměr | 100mm |
Typ balení | Taška |
Typ produktu | Leštící sada |
UNSPSC Code | 23131504 |
Vhodný Pro | Dřevo |