Kč1032.00
Bez DPH
Kč1248.72
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Úplné a účinné řešení pro konečnou úpravu povrchu. Vytvářejí povrch v zrcadlovém lesku ve třech stupních. Lze je použít ve vrtačkách, stolních a ručních bruskách. Všechny kotouče jsou nařasené, takže se při provozu méně zahřívají a nesou více kompozice.
Všechny sady obsahují
6mm stopkový trn a s ním tyto položky: měkký neprošívaný kotouč 100 x 12.5mm x
(otvor) 9.5mm z tvrdého kalika s 10 překlady, měkký neprošívaný kotouč 100 x 12.5mm x (otvor) 9.5mm z měkkého kalika s 10 překlady.
Sada na železné kovy: Jsou v ní dále tyto položky: 4-řadý prošívaný sisalový kotouč
100mm x 25mm x (otvor) 9.5mm, 60g blok pro rychlé broušení (tmavě hnědý).
60g blok pro běžné leštění (růžový). 60g blok pro leštění na zrcadlový lesk (modrý).
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | York |
EAN | 5036140012851 |
ECLASS Code | 21011308 |
MFR Číslo dílu | L002100005 |
Obsah | 60g Kék Rud - Tükrös Képzésű Polírozó 60g Rózsaszín Rud - Általános Polírozó 60g Sötétbarna Rud - Gyors Vágási Képzésű Rögzített tartó szár 6mm-es tokmánnyal. Varrott Szizál Törlőkorong 100x25mm, 4 szekcióval és 9.5mm furattal |
Obsahuje | 60g Kék Rud - Tükrös Képzésű Polírozó 60g Rózsaszín Rud - Általános Polírozó 60g Sötétbarna Rud - Gyors Vágási Képzésű Bontatlan Kemény Kalikó Mop 100x12.5mm, 10 Réteggel és 9.5mm Furattal. Rögzített tartó szár 6mm-es tokmánnyal. |
Počet kusů | 7 |
Průměr | 100mm |
Typ balení | Taška |
Typ produktu | Leštící sada |
UNSPSC Code | 23131504 |
Vhodný Pro | Železné kovy |