noscriptYork Kotouč York na odstraňování rzi a nátěrů | Cromwell Tools

York

Kotouč York na odstraňování rzi a nátěrů

SKU:

YRK2453800K

Kč373.00

Bez DPH

Kč451.33

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyroben ze vzájemně propletených nylonových vláken, která jsou následně ponořena do syntetické pryskyřice a jemně vytvrzena. K odstraňování starých nátěrů, rzi a rozstřiků po svařování bez poškrábání povrchu obrobku, čištění a hlazení dřeva a plastů, leštění nerez oceli a odstraňování okují. Vyroben podle DIN EN 13743.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Druh

    Extra hrubý

    EAN

    5036140029576

    ECLASS Code

    21011313

    Maximální provozní otáčky

    10,500rpm

    MFR Číslo dílu

    6125117

    Otvor

    M14

    Podkladový materiál

    Podložka ze skleněných vláken

    Průměr

    115mm

    Typ disku

    Obráběcí kotouč

    UNSPSC Code

    31191506