Kobe

Kotouč brusný na suchý zip 75mm zrnistost 600 balení 25ks

SKU:

KBE2800208A

Kč558.00

Bez DPH

Kč675.18

s DPH

SKLADEM (49)

    Přehled

    Technologie Hook'n'Loop
    K připevnění nejsou zapotřebí žádné klíče. Lze využít 100 % plochy kotouče. Tím se zrychlí rychlost odběru materiálu. Lze je opakovaně sejmout a znovu nasadit. Karbid křemíku jako brusný materiál je zejména vhodný pro přípravu automobilo­vých karoserií pro nástřik a k redukci leštění povrchů s dvousložkovými laky. Lze je používat pro mokré i suché broušení.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kobe

    Brusný materiál

    Karbid křemíku

    Číslo modelu

    SA-3600GP

    Druh

    Extra jemný

    EAN

    5036140089846

    ECLASS Code

    21011313

    MFR Číslo dílu

    SA-3600GP

    Návrh vakuového otvoru

    Žádná díra

    Podkladový materiál

    Papír

    Průměr

    75mm

    Série

    SA

    Typ disku

    Bevonatos tárcsapár

    Typ upevnění

    Háček a smyčka

    UNSPSC Code

    31191506

    Velikost balení

    25

    Zrna

    P600