noscriptYork 50mm ZIRCON QUICK CHANGEDISCS GRIT 50 | Cromwell Tools

York

50mm ZIRCON QUICK CHANGEDISCS GRIT 50

SKU:

YRK2055830K

Kč33.02

Bez DPH

Kč39.95

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Pro všeobecné použití včetně zarovnávání svárů a odstraňování stop po obrábění. Na mírně
    tvarované profily a rovinné povrchy. Rychlovýměnný montážní šroub zajišťuje, že kotouč bude
    vždy přesně vystředěn i bez použití lepidla a že pohyblivé části ani centrální šroub nemohou
    poškodit obrobek. Při vyšších otáčkách dosáhnete větší produktivity. Brusné kotouče
    dodáváme v průměrech 25 mm, 38 mm, 50 mm a 75 mm. Také je dodáváme s materiálem
    pro konečné úpravy povrchů. Slouží k uhlazování povrchů před nátěry, odstraňování rzi, oxidů,
    povrchových defektů, k odstraňování stop po zrnu brusných kotoučů a obecně k vytváření
    hladkých povrchů. Kompatibilní s držáky systému 3M ROLOC™.


    Zirkonium
    Vhodné na broušení a povrchovou úpravu nerezové oceli.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Csiszolás

    Aplikace materiálu

    Magasötvözetű acélok

    Barva

    Modrá

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Oxid zirkoničitý

    Druh

    Hrubé

    EAN

    5036140363960

    ECLASS Code

    21011313

    Návrh vakuového otvoru

    Žádná díra

    Průměr

    50mm

    Typ disku

    Potažený disk

    Typ upevnění

    Rychlá změna

    UNSPSC Code

    31191506

    Zrna

    P50