Kč267.00
Bez DPH
Kč323.07
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Technologie Hook'n'Loop
K připevnění nejsou zapotřebí žádné klíče. Lze využít 100 % plochy kotouče. Tím se zrychlí rychlost odběru materiálu. Lze je opakovaně sejmout a znovu nasadit. Karbid křemíku jako brusný materiál je zejména vhodný pro přípravu automobilových karoserií pro nástřik a k redukci leštění povrchů s dvousložkovými laky. Lze je používat pro mokré i suché broušení.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kobe |
Brusný materiál | Karbid křemíku |
Číslo modelu | SA-2400GP |
Druh | Extra jemný |
EAN | 5036140089808 |
ECLASS Code | 21011313 |
MFR Číslo dílu | SA-2400GP |
Návrh vakuového otvoru | Žádná díra |
Podkladový materiál | Papír |
Průměr | 50mm |
Série | SA |
Typ disku | Bevonatos tárcsapár |
Typ upevnění | Háček a smyčka |
UNSPSC Code | 31191506 |
Velikost balení | 25 |
Zrna | P400 |