Kč36.05
Bez DPH
Kč43.62
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Pro všeobecné použití včetně zarovnávání svárů a odstraňování stop po obrábění. Na mírně
tvarované profily a rovinné povrchy. Rychlovýměnný montážní šroub zajišťuje, že kotouč bude
vždy přesně vystředěn i bez použití lepidla a že pohyblivé části ani centrální šroub nemohou
poškodit obrobek. Při vyšších otáčkách dosáhnete větší produktivity. Brusné kotouče
dodáváme v průměrech 25 mm, 38 mm, 50 mm a 75 mm. Také je dodáváme s materiálem
pro konečné úpravy povrchů. Slouží k uhlazování povrchů před nátěry, odstraňování rzi, oxidů,
povrchových defektů, k odstraňování stop po zrnu brusných kotoučů a obecně k vytváření
hladkých povrchů. Kompatibilní s držáky systému 3M ROLOC™.
Zirkonium
Vhodné na broušení a povrchovou úpravu nerezové oceli.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Csiszolás |
Aplikace materiálu | Ocel |
Barva | Modrá |
Brand | York |
Brusný materiál | Oxid zirkoničitý |
Druh | Střední |
EAN | 5036140363908 |
ECLASS Code | 21011313 |
Návrh vakuového otvoru | Žádná díra |
Průměr | 25mm |
Typ disku | Potažený disk |
Typ upevnění | Rychlá změna |
UNSPSC Code | 31191506 |
Zrna | P60 |