Kč40.63
Bez DPH
Kč49.16
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Zirkoniové zrno poskytuje vysoký výkon a napomáhá nízkému zanášení, což prodlužuje životnost disku. Vhodné pro použití na všechny typy nerezové oceli a pro broušení svárů. Poskytuje velký úběr bez nadměrného zahřívání materiálu.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | York |
Brusný materiál | Oxid zirkoničitý |
EAN | 5036140289000 |
ECLASS Code | 21011313 |
Maximální provozní otáčky | 13300rpm |
Návrh vakuového otvoru | Žádná díra |
Otvor | 22mm |
Podkladový materiál | Vlákno |
Průměr | 115mm |
Série | ZF714 |
Typ otvoru | Hvězdicová díra |
UNSPSC Code | 31191506 |
Zrna | P36 |