noscriptYork 180x22mm F/GLASS kuželový kotouč se zirkiovým vláknem P60 2207320J | Cromwell Tools

York

180x22mm F/GLASS kuželový kotouč se zirkiovým vláknem P60

SKU:

YRK2207320J

MPN:

2207320J

Kč88.00

Bez DPH

Kč106.48

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Lamelové kotouče brousí jako kotouče se stlačeným středem a dokončují jako fíbrové kotouče
    • Typ 29
    • Materiál podkladu: Sklolaminát
    • Bez závitů
    • Navržené pro odstraňování nadbytečného materiálu, roztírání a dokončování v jedné aplikaci
    • Ideální k eliminaci používání běžných brusných nebo fíbrových kotoučů v různých aplikacích
    • Bez potřeby unašeče kotoučů
    • Bezpečné použití při rychlosti 80 m/s na jakékoli brusce
    • EN12413


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Oxid zirkoničitý

    EAN

    5036140467538

    ECLASS Code

    21011313

    Maximální provozní otáčky

    8,600rpm

    MFR Číslo dílu

    2207320J

    Normy splněny

    Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva

    Podkladový materiál

    Podložka ze skleněných vláken (univerzální, nepoškrábaná).

    Průměr

    180mm

    Typ disku

    Konikus (29-es típus)

    UNSPSC Code

    31191506

    Zrna

    P60