noscriptYork 115x22mm F/GLASS kuželový kotouč se zirkiovým vláknem P120 2207314Q | Cromwell Tools

York

115x22mm F/GLASS kuželový kotouč se zirkiovým vláknem P120

SKU:

YRK2207314Q

MPN:

2207314Q

Kč27.00

Bez DPH

Kč32.67

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Lamelové kotouče brousí jako kotouče se stlačeným středem a dokončují jako fíbrové kotouče
    • Typ 29
    • Materiál podkladu: Sklolaminát
    • Bez závitů
    • Navržené pro odstraňování nadbytečného materiálu, roztírání a dokončování v jedné aplikaci
    • Ideální k eliminaci používání běžných brusných nebo fíbrových kotoučů v různých aplikacích
    • Bez potřeby unašeče kotoučů
    • Bezpečné použití při rychlosti 80 m/s na jakékoli brusce
    • EN12413


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Oxid zirkoničitý

    EAN

    5036140467460

    ECLASS Code

    21011313

    Maximální provozní otáčky

    13,300rpm

    MFR Číslo dílu

    2207314Q

    Normy splněny

    Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva

    Podkladový materiál

    Podložka ze skleněných vláken (univerzální, nepoškrábaná).

    Průměr

    115mm

    Typ disku

    Konikus (29-es típus)

    UNSPSC Code

    31191506

    Zrna

    P120