noscriptYork 100x16mm F/GLASS kuželový kotouč se zirkiovým vláknem P80 2207310L | Cromwell Tools

York

100x16mm F/GLASS kuželový kotouč se zirkiovým vláknem P80

SKU:

YRK2207310L

MPN:

2207310L

Kč20.00

Bez DPH

Kč24.20

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Lamelové kotouče brousí jako kotouče se stlačeným středem a dokončují jako fíbrové kotouče
    • Typ 29
    • Materiál podkladu: Sklolaminát
    • Bez závitů
    • Navržené pro odstraňování nadbytečného materiálu, roztírání a dokončování v jedné aplikaci
    • Ideální k eliminaci používání běžných brusných nebo fíbrových kotoučů v různých aplikacích
    • Bez potřeby unašeče kotoučů
    • Bezpečné použití při rychlosti 80 m/s na jakékoli brusce
    • EN12413


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Oxid zirkoničitý

    EAN

    5036140467408

    ECLASS Code

    21011313

    Maximální provozní otáčky

    15,300rpm

    MFR Číslo dílu

    2207310L

    Normy splněny

    Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva

    Podkladový materiál

    Podložka ze skleněných vláken (univerzální, nepoškrábaná).

    Průměr

    100mm

    Typ disku

    Konikus (29-es típus)

    UNSPSC Code

    31191506

    Zrna

    P80