Kč422.00
Bez DPH
Kč510.62
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
50 SWG
Víceúčelový kartáč pro odstranění rzi, nátěrů a otřepů. Ideální pro použití na stolních strojích a úhlových bruskách.
Atribut | Hodnota |
---|---|
* Průměr upínacího otvoru: | 22.23mm |
Brand | York |
EAN | 5036140397484 |
ECLASS Code | 21011308 |
Materiál štětin | Ocel |
Maximální provozní otáčky | 8500rpm |
Průměr | 75mm |
Průměr drátu | 0,5 mm |
Typ štětce | Štětec na pohár |
Typ štětin | Tromso™ |
Typ upevnění | Obyčejný vývrt |
UNSPSC Code | 27111907 |