Kč220.00
Bez DPH
Kč266.20
s DPH
11 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Mosaz
Ideální na čištění vnitřní části potrubí a odstraňování měkkých usazenin v kondenzátorech a tepelných výměnících.
Zkroucené dráty. Určené do elektrického nářadí. Určené do elektrického nářadí. Otvor se závitem
Velikost závitu (vnitřní průměr): 1/4" BSW
Atribut | Hodnota |
---|---|
* Průměr upínacího otvoru: | 1/4" - 1 |
Brand | York |
Celková délka | 190mm |
EAN | 5036140397668 |
ECLASS Code | 21011308 |
Materiál štětin | Mosaz |
Průměr | 22.23mm |
Typ štětce | Trojitý kloubový adaptér |
Typ štětin | Tromso™ |
Typ upevnění | Přímý držák stopky |
UNSPSC Code | 27111907 |