Kč167.00
Bez DPH
Kč202.07
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Štětiny z nerezové oceli
Drátěné kartáče s dráty z nerezové oceli se používají převážně při svařování nerezové oceli. Držadlo z tvrdého dřeva.
Typ štětin:
Stainless Steel = Nerezová ocel
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 290mm |
Délka | 140mm |
EAN | 5036140149793 |
ECLASS Code | 21011308 |
Hmotnost | 220g |
Materiál štětin | Nerezová ocel |
Počet řád | 4 |
Šířka hlavy | 30mm |
Tvar hlavy | Přímý |
Typ štětce | Ruční drátěný kartáč |
Typ štětin | Vlnitý drát |
Typ upevnění | Ruční |
UNSPSC Code | 27111907 |