noscriptYork 100x22mm bez závitu 30SWG kartáč hrnkový abrasivní YRK2954400K | Cromwell Tools

York

100x22mm bez závitu 30SWG kartáč hrnkový abrasivní

SKU:

YRK2954400K

MPN:

YRK2954400K

Kč310.00

Bez DPH

Kč375.10

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    30 SWG
    Víceúčelový kartáč pro odstranění rzi, nátěrů a otřepů. Ideální pro použití na stolních strojích a úhlových bruskách.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    * Průměr upínacího otvoru:

    22.23mm

    Brand

    York

    EAN

    5036140397361

    ECLASS Code

    21011308

    Materiál štětin

    Mosaz

    Maximální provozní otáčky

    10000rpm

    Průměr

    100mm

    Průměr drátu

    0,3 mm

    Typ štětce

    Štětec na pohár

    Typ štětin

    Tromso™

    Typ upevnění

    Altánový otvor

    UNSPSC Code

    27111907