York

Kotouče na hrubé čištění - 100 x 12

SKU:

YRK2455020K

Kč178.00

Bez DPH

Kč215.38

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Čistí povrchy rychleji a účiněji než drátěné kotouče, škrabky nebo mořidla. Vyrabí se z lepeného pojiva, které je následně slisováno do desek, a z těch se poté vyřezávají kotouče. Velmi dobrá rychlost odstraňování částic a zároveň při dosažení kvalitního povrchu. Jelikož se při výrobě těchto kotoučů nepoužvají žádné kovové součásti, je tudíž vyloučeno nahodilé poškození obrobku. Ideální pro přípravu a čištění svárů, odstraňování rzi a odstraňování vybledlých barev.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Druh

    Extra hrubý

    EAN

    5036140220324

    ECLASS Code

    21011313

    Maximální provozní otáčky

    5,500rpm

    Průměr

    100mm

    Typ disku

    Obráběcí kotouč

    UNSPSC Code

    31191506