York

Brusne kotouce s brusnym rounem -hruby - 125 x 22

SKU:

YRK2209830K

MPN:

.

Kč277.00

Bez DPH

Kč335.17

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Vysoce výkonné netkané lamelové kotouče jsou ideální volbou pro leštění a dokončovaní nerezové oceli, uhlíkové oceli, neželezných kovů atd. K dispozici ve dvou velikostech a ve třech hrubostech.Maximální otáčky 13.280, maximální rychlost 80 m / s.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Hnědá

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Druh

    Hrubé

    EAN

    5036140245877

    ECLASS Code

    21011313

    Maximální provozní otáčky

    12200rpm

    Otvor

    22.23mm

    Podkladový materiál

    Podložka ze skleněných vláken (univerzální, nepoškrábaná).

    Průměr

    125mm

    Typ disku

    Konikus (29-es típus)

    Typ upevnění

    Centrální díra

    UNSPSC Code

    31191506