Kennedy

Tělíska korundová - W144

SKU:

KEN2501440K

Kč37.00

Bez DPH

Kč44.77

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Pro ruční brusky na formy a přímé brusky. Všechna tělíska jsou standardně vyrobena z oxidu hlinitého a jsou určena pro veškeré běžné broušení a odjehlování na oceli a většině kovů. Uvedené průměry stopek jsou metrické. Imperiální průměry dodáváme na vyžádání. Hodnoty maximálních otáček platí za předpokladu, že vzdálenost mezi sklíčidlem a zadní stranou tělíska nepřekročí 12.7mm (1/2”), a jsou pouze orientační.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý Reubenite™

    Délka

    6mm

    Druh

    RA100

    EAN

    5036140101074

    ECLASS Code

    21011302

    Maximální provozní otáčky

    100000rpm

    Průměr

    3mm

    Průměr stopky

    3mm

    Reference tvaru

    W144

    Typ

    Brusná tělíska

    UNSPSC Code

    23131514