noscriptYork Kotouče z brusného rouna - střední - 60 x 30 | Cromwell Tools

York

Kotouče z brusného rouna - střední - 60 x 30

SKU:

YRK2458020K

Kč243.00

Bez DPH

Kč294.03

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Vyrobeny z kvalitního nylonu, který je pružný, odolný a nezanáší se tak jako standardní brusné materiály. Pro srovnávání/zarovnávání, lehké odjehlování a dekorativní úpravy. Kombinace brusného plátna a rouna. Průměr stopky 6 mm.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Barva

    Maroon

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Druh

    Střední

    EAN

    5036140220638

    ECLASS Code

    21011305

    Průměr

    60mm

    Průměr upevnění

    6mm

    Tloušťka

    30mm

    Typ kotouče

    Prokládané lamelové kolo

    Typ stopky

    Přímý

    UNSPSC Code

    31191600