Kč600.00
Bez DPH
Kč726.00
s DPH
4 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Vyrobeny z kvalitního nylonu, který je pružný, odolný a nezanáší se tak jako standardní brusné materiály. Pro srovnávání/zarovnávání, lehké odjehlování a dekorativní úpravy. Kombinace brusného plátna a rouna. Průměr stopky 6 mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Barva | Maroon |
Brand | York |
Brusný materiál | Oxid hlinitý |
Druh | Střední |
EAN | 5036140220669 |
ECLASS Code | 21011305 |
Průměr | 100mm |
Průměr upevnění | 6mm |
Tloušťka | 50mm |
Typ kotouče | Prokládané lamelové kolo |
Typ stopky | Přímý |
UNSPSC Code | 31191600 |