York

300x33x76.20 A46MV MEDIUM brusný kotouč

SKU:

YRK2354565K

MPN:

YRK2354565K

Kč1987.00

Bez DPH

Kč2404.27

s DPH

SKLADEM (15)

    Přehled

    • Ideální na materiály s nízkou pevností v tahu, litinu, neželezné kovy a nekovové materiály
    • Všechny kotouče s otvorem 31,75 mm dodáváme se sadou nylonových redukčních kroužků 1", 7/8", 3/4", 5/8" a 1/2"
    • EN12413
    Typ 1 Plochý


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Druh

    Střední

    EAN

    5036140396388

    ECLASS Code

    21011305

    Maximální provozní otáčky

    2,100m/s

    Otvor

    76.2mm

    Označení zrna

    A46MV

    Průměr

    300mm

    Typ vazby

    Vitrifikovaný

    UNSPSC Code

    23131503

    Velikost zrna

    A46