York

7"x1/4"x1.1/4" WA100KV brusny kotouč

SKU:

YRK2352410K

Kč267.00

Bez DPH

Kč323.07

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Keramické pojivo zaručuje přesné broušení. Odolné proti vodě, kyselinám a olejům. Všechny s otvorem 31.7mm, dodáváme se sadou nylonových redukčních kroužků 13, 16, 19 a 25mm.


    Sada redukčních vložek
    Všechny brusné kotouče jsou dodávány v plastovém pouzdře vhodném pro skladování a chránícím před poškozením.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Druh

    Jemné

    EAN

    5036140219724

    ECLASS Code

    21011305

    Normy splněny

    Elektromos kábelek szettje 1/3 széles habtartóba eszközes ládákhoz

    Otvor

    31.75mm

    Označení zrna

    WA100KV

    Průměr

    178mm

    Tloušťka

    6.35mm

    Typ vazby

    Vitrifikovaný

    UNSPSC Code

    23131503

    Velikost zrna

    A100