noscriptYork Kotouče vějířové - 3mm stopka - 60mm x 50mm - P60 | Cromwell Tools

York

Kotouče vějířové - 3mm stopka - 60mm x 50mm - P60

SKU:

YRK2205110K

Kč192.00

Bez DPH

Kč232.32

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vějířové kotouče na stopce lze použít do pneumatického nebo elektrického nářadí, včetně leštiček pneumatik, pružných hřídelí a ručních vrtaček. Jsou vyrobeny z kvalitní průmyslové tkaniny. Určeny pro široký rozsah aplikací, jako např. odstraňování rzi, začišťování svarů a broušení dřeva před nanášením laku. Balení v krabicích po 10 ks kromě typu 60 x 50 a 80 x 50, jenž je v krabicích po 6 ks. Konstrukce s odsazeným jádrem umožňuje maximální přístup do těsných prostorů.


    Aplikace
    Finální úpravy povrchů kovů. Odstraňování otřepů z obráběných komponent.
    Čištění a zakrývání obrysů hran. Příprava povrchů před lakováním a pokovováním. Mohou být použity na dřevo, plasty a sklolaminát.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    EAN

    5036140218970

    ECLASS Code

    21011305

    Maximální provozní otáčky

    12,000rpm

    Průměr

    60mm

    Průměr upevnění

    6mm

    Šířka

    50mm

    Typ kotouče

    Klapkové kolo

    Typ stopky

    Obyčejné

    UNSPSC Code

    31191600

    Zrna

    P60