Kč118.00
Bez DPH
Kč142.78
s DPH
91 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Vějířové kotouče na stopce lze použít do pneumatického nebo elektrického nářadí, včetně leštiček pneumatik, pružných hřídelí a ručních vrtaček. Jsou vyrobeny z kvalitní průmyslové tkaniny. Určeny pro široký rozsah aplikací, jako např. odstraňování rzi, začišťování svarů a broušení dřeva před nanášením laku. Balení v krabicích po 10 ks kromě typu 60 x 50 a 80 x 50, jenž je v krabicích po 6 ks. Konstrukce s odsazeným jádrem umožňuje maximální přístup do těsných prostorů.
Aplikace
Finální úpravy povrchů kovů. Odstraňování otřepů z obráběných komponent.
Čištění a zakrývání obrysů hran. Příprava povrchů před lakováním a pokovováním. Mohou být použity na dřevo, plasty a sklolaminát.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | York |
Brusný materiál | Oxid hlinitý |
EAN | 5036140218871 |
ECLASS Code | 21011305 |
Maximální provozní otáčky | 12,000rpm |
Průměr | 60mm |
Průměr upevnění | 6mm |
Šířka | 30mm |
Typ kotouče | Klapkové kolo |
Typ stopky | Obyčejné |
UNSPSC Code | 31191600 |
Zrna | P80 |