York

180x22mm F/GLASS ZIRC FLAP DISC P40

SKU:

YRK2208720K

Kč250.00

Bez DPH

Kč302.50

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    York conical flap discs are a high performance alternative to sanding discs with the advantage over depressed centre grinding discs on light gauge sheet metal where surface finish is important. The overlapped abrasive material wear away revealing fresh abrasive, ensuring the discs always cuts effectively and reduces clogging and providing a consistent finish throughout the disc life. The fibre backing allows for use without backing pads and makes the discs safe to use on any grinder up 80m/s speeds.


    Features and Benefits
    • Overlapped abrasive material wear away to reveal fresh abrasive ensuring effective cuts and reduces clogging
    • Fibre backing allows for use without backing pads and makes the discs safe for use on any grinder


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Oxid zirkoničitý

    EAN

    5036140020283

    ECLASS Code

    21011313

    Maximální provozní otáčky

    8600rpm

    Normy splněny

    Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva

    Otvor

    22.23mm

    Podkladový materiál

    Podložka ze skleněných vláken (univerzální, nepoškrábaná).

    Průměr

    180mm

    Typ disku

    Konikus (29-es típus)

    UNSPSC Code

    31191506

    Zrna

    P40