Kč111.70
Bez DPH
Kč135.16
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
This range of aluminium oxide discs are suitable for use on steel, stainless steel, non-ferrous metals and cast iron. The extensive grit range ensures that there is an ideal product for every job. With these discs, even the most difficult or awkward surfaces can be finished with ease.
Features and Benefits
• Long lasting abrasive
• High speed working and finishing
• Flexibility and high performance on a range of materials
• Suitable for all portable grinders and sanders
Typical Applications
• Steel
• Stainless steel
• Non-ferrous metals
• Cast iron
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Cutting Heavy Duty Grinding Stock Removal |
Barva | Brown |
Brand | York |
Brusný materiál | Oxid hlinitý |
Compatible With | Right Angle Grinder |
EAN | 5036140214675 |
ECLASS Code | 21011313 |
Grit Grade | Extra Coarse |
Kompatibilní materiál | Aluminium Non-Ferrous Metals Steel |
Maximální provozní otáčky | 12400rpm |
MFR Číslo dílu | VA113 |
množství balení | 25 |
Návrh vakuového otvoru | Žádná díra |
Otvor | 16mm |
Podkladový materiál | Vlákno |
Průměr | 100mm |
Série | VA113 |
Spojování | Resin |
Typ otvoru | Hvězdicová díra |
UNSPSC Code | 31191506 |
Zrna | P36 |