noscriptYork 178 x 22mm brusné kotouče,ox.hlinitý P60 . | Cromwell Tools

York

178 x 22mm brusné kotouče,ox.hlinitý P60

SKU:

YRK2022864K

MPN:

.

Kč28.05

Bez DPH

Kč33.94

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    • Vysokorychlostní penetrace houževnatých materiálů s vysokou pevností v tahu
    • Dlouhá životnost a optimální pružnost brusných kotoučů York zajišťují vždy prvotřídní výkon
    • Dodáváme v řadě různých velikostí a specifikací, které vyhovují vašim konkrétním požadavkům


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace

    Stock Removal

    Barva

    Maroon

    Brand

    York

    Brusný materiál

    Oxid hlinitý

    Compatible With

    Right Angle Grinder

    EAN

    5036140501485

    ECLASS Code

    21011313

    Grit Grade

    Extra Coarse

    Kompatibilní materiál

    Aluminium Non-Ferrous Metals Stainless Steel

    Maximální provozní otáčky

    7,000rpm

    množství balení

    25

    Návrh vakuového otvoru

    Žádná díra

    Otvor

    22mm

    Podkladový materiál

    Vlákno

    Průměr

    178mm

    Série

    AL178

    Spojování

    Resin

    Typ otvoru

    Round Hole

    UNSPSC Code

    31191506

    Zrna

    P60