Kč32.17
Bez DPH
Kč38.93
s DPH
21 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
• Vysokorychlostní penetrace houževnatých materiálů s vysokou pevností v tahu
• Dlouhá životnost a optimální pružnost brusných kotoučů York zajišťují vždy prvotřídní výkon
• Dodáváme v řadě různých velikostí a specifikací, které vyhovují vašim konkrétním požadavkům
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace | Stock Removal |
Barva | Maroon |
Brand | York |
Brusný materiál | Oxid hlinitý |
Compatible With | Right Angle Grinder |
EAN | 5036140501478 |
ECLASS Code | 21011313 |
Grit Grade | Extra Coarse |
Kompatibilní materiál | Aluminium Non-Ferrous Metals Stainless Steel |
Maximální provozní otáčky | 7,000rpm |
množství balení | 25 |
Návrh vakuového otvoru | Žádná díra |
Otvor | 22mm |
Podkladový materiál | Vlákno |
Průměr | 178mm |
Série | AL178 |
Spojování | Resin |
Typ otvoru | Round Hole |
UNSPSC Code | 31191506 |
Zrna | P50 |