Kč1658.00
Bez DPH
Kč2006.18
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Válcové
3mm stopka: 19 x 19 mm 1x, 18 x 20 mm 1x; 6 x 10 mm 2x; 6 x 14 mm 2x; 12 x 7 mm 2x a 12 x 24 mm 2x.
6mm stopka: 18 x 38 mm 1x; 12 x 24 mm 2x a 24 x 24 mm 2x.
Kuželové s rovným koncem
3mm stopka: 12 x 20 mm 2x.
6mm stopka: 19 x 25 mm 2x a 25 x 30mm 2x.
Kuželové
3mm stopka: 9 x 14 mm 1x.
Součástí balení je také:
3mm svěrací objímka SM-51224.
6mm svěrací objímka SM-51224.
Lešticí blok: 110 g.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | York |
EAN | 5036140254794 |
ECLASS Code | 21011308 |
Typ produktu | Bobs |
UNSPSC Code | 23131505 |
Vhodný Pro | Chrom Hliník |